text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový brusný kotouč 115X7,2X22,23


Advantages: Excellent dust extraction thanks to specially designed (fan-shaped) opening - Low weight thanks to lightweight steel plate - Rugged performance and operation with minimum vibrations - M14 adapter available, see DZ 114

Objednací číslo 8M623899
Použití Broušení
Tloušťka (mm) 7.2
Průměr kotouče (mm) 115
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Broušení
Tloušťka (mm) 7.2
Průměr kotouče (mm) 115
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 7.2
Výška segmentu (mm) 5.5
Segmentace Jiný
Počet segmentů 16
Značka Klingspor
Model DS 600 S Supra
Type Diamond Cup Grinding Wheel

Popis

Advantages: Excellent dust extraction thanks to specially designed (fan-shaped) opening - Low weight thanks to lightweight steel plate - Rugged performance and operation with minimum vibrations - M14 adapter available, see DZ 114

Čísla materiálu

Objednací číslo 8M623899
EAN 4014855256013
UBB 500695724491
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 331023
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.