text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Klingspor Diamantový brusný kotouč 100X7X22,23


Advantages: Double row cup grinding wheel with outstanding stock removal performance - High aggressiveness at low force requirements - Exceptional price-performance ratio - M14 adapter available, see DZ 114

Objednací číslo 5B997661
Použití Broušení
Tloušťka (mm) 7
Průměr kotouče (mm) 100
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Broušení
Tloušťka (mm) 7
Průměr kotouče (mm) 100
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 7
Výška segmentu (mm) 5.5
Segmentace Jiný
Počet segmentů 14
Značka Klingspor
Model DS 300 B Extra

Popis

Advantages: Double row cup grinding wheel with outstanding stock removal performance - High aggressiveness at low force requirements - Exceptional price-performance ratio - M14 adapter available, see DZ 114

Čísla materiálu

Objednací číslo 5B997661
EAN 4014855253098
UBB 500695717636
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 330622
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.