text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Klingspor Diamantový brusný kotouč 100X7,2X22,23


Advantages: Excellent dust extraction thanks to specially designed (fan-shaped) opening - Low weight thanks to lightweight steel plate - Rugged performance and operation with minimum vibrations - M14 adapter available, see DZ 114

Objednací číslo 0H438148
Použití Broušení
Tloušťka (mm) 7.2
Průměr kotouče (mm) 100
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Broušení
Tloušťka (mm) 7.2
Průměr kotouče (mm) 100
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 7.2
Výška segmentu (mm) 5.5
Segmentace Jiný
Počet segmentů 16
Značka Klingspor
Model DS 600 S Supra

Popis

Advantages: Excellent dust extraction thanks to specially designed (fan-shaped) opening - Low weight thanks to lightweight steel plate - Rugged performance and operation with minimum vibrations - M14 adapter available, see DZ 114

Čísla materiálu

Objednací číslo 0H438148
EAN 4014855256006
UBB 500695724236
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 331022
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.