text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Klingspor Cup kotouč 115 x 8,5 x 22,23


Advantages: Double row cup grinding wheel for machining concrete and abrasive materials - Efficient dust extraction - Aggressive grinding performance - Long service life - M14 adapter available, see DZ 114

Objednací číslo 2E075225
Použití Broušení
Tloušťka (mm) 8.5
Maximální počet otáček (1/min) 13300
Průměr kotouče (mm) 115
Vhodné pro beton Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Broušení
Tloušťka (mm) 8.5
Maximální počet otáček (1/min) 13300
Průměr kotouče (mm) 115
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 5.5
Výška segmentu (mm) 8.2
Segmentace Jiný
Počet segmentů 16
Značka Klingspor
HS kód 68042100
Model DS 600 B Supra
Type Diamond Cup Grinding Wheel

Popis

Advantages: Double row cup grinding wheel for machining concrete and abrasive materials - Efficient dust extraction - Aggressive grinding performance - Long service life - M14 adapter available, see DZ 114

Čísla materiálu

Objednací číslo 2E075225
EAN 4014855218639
UBB 500636791419
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 325377
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.