text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Cup kotouč 115 x 7 x 22,23


Advantages: Double row cup grinding wheel with outstanding stock removal performance - High aggressiveness at low force requirements - Exceptional price-performance ratio - M14 adapter available, see DZ 114

Objednací číslo 9T160620
Použití Broušení
Tloušťka (mm) 7
Maximální počet otáček (1/min) 13300
Průměr kotouče (mm) 115
Vhodné pro beton Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Broušení
Tloušťka (mm) 7
Maximální počet otáček (1/min) 13300
Průměr kotouče (mm) 115
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 5.5
Výška segmentu (mm) 8.2
Segmentace Jiný
Počet segmentů 14
Značka Klingspor
Model DS 300 B Extra
Type Diamond Cup Grinding Wheel

Popis

Advantages: Double row cup grinding wheel with outstanding stock removal performance - High aggressiveness at low force requirements - Exceptional price-performance ratio - M14 adapter available, see DZ 114

Čísla materiálu

Objednací číslo 9T160620
EAN 4014855218479
UBB 500636788209
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 325361
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.