text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Cup disk 180 x 8,5 x 22,23


Advantages: Double row cup grinding wheel for machining concrete and abrasive materials - Efficient dust extraction - Aggressive grinding performance - Long service life - M14 adapter available, see DZ 114

Cikkszám 2D247782
Použití Broušení
Tloušťka (mm) 8.5
Maximální počet otáček (1/min) 8500
Průměr kotouče (mm) 180
Vhodné pro beton Ano
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Použití Broušení
Tloušťka (mm) 8.5
Maximální počet otáček (1/min) 8500
Průměr kotouče (mm) 180
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 5.5
Výška segmentu (mm) 8
Segmentace Jiný
Počet segmentů 24
Značka Klingspor
Model DS 600 B Supra
Type Diamond Cup Grinding Wheel

Leírás

Advantages: Double row cup grinding wheel for machining concrete and abrasive materials - Efficient dust extraction - Aggressive grinding performance - Long service life - M14 adapter available, see DZ 114

Cikkszámok

Cikkszám 2D247782
EAN 4014855218653
UBB 500636791823
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 325379
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.