Odjehovací disky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
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
Svařovací, pájecí a plynová zařízení
Vozový park - vybavení
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Řezání a broušení
Obrušování
Odjehovací disky
4S742119
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
Klingspor Cup disk 180 x 7 x 22,23
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4S742119
Použití
Broušení
Tloušťka (mm)
7
Maximální počet otáček (1/min)
8500
Průměr kotouče (mm)
180
Vhodné pro beton
Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen
Ano
Diamantové kolo
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Broušení
Tloušťka (mm)
7
Maximální počet otáček (1/min)
8500
Průměr kotouče (mm)
180
Vhodné pro beton
Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen
Ano
Diamantové kolo
Ano
Průměr otvoru
22.2
Typ částic
Jiný
Šířka segmentu (mm)
5
Výška segmentu (mm)
8
Segmentace
Jiný
Počet segmentů
22
Značka
Klingspor
Model
DS 300 B Extra
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4S742119
EAN
4014855218493
UBB
500636788613
UNSPSC
31191500
Výrobní číslo položky
325363