text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Carbide burr set HF100INOX Carbide 9,6X6


Properties: 5 piece burr set, cut 11, in a Klingspor screw box - Contents: HF 100 A 9,6x19,0x6 (334121), HF 100 C 9,6x19x6 (334138), HF 100 D 9,6x8x6 (334145), HF 100 F 9,6x19x6 (334156), HF 100 L 10x20x6 (334204) Advantages: Presentation of the high performance Inox cut - Practical and safe storage of the burrs - Optimized cut for working on austenitic, corrosion and acid-proof stainless steels - Considerably higher stock removal rate compared to the standard double cut

Objednací číslo 4J215907
Počet dílů 5
Ozubení Speciální řez INOX
Průměr frézování (mm) 9.6 - 9.6
Průměr dříku (mm) 6 - 6
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Počet dílů 5
Ozubení Speciální řez INOX
Průměr frézování (mm) 9.6 - 9.6
Průměr dříku (mm) 6 - 6
Řezný materiál Jiný
Značka Klingspor
Model HF 100 Inox
Type Carbide Burrs Set

Popis

Properties: 5 piece burr set, cut 11, in a Klingspor screw box - Contents: HF 100 A 9,6x19,0x6 (334121), HF 100 C 9,6x19x6 (334138), HF 100 D 9,6x8x6 (334145), HF 100 F 9,6x19x6 (334156), HF 100 L 10x20x6 (334204) Advantages: Presentation of the high performance Inox cut - Practical and safe storage of the burrs - Optimized cut for working on austenitic, corrosion and acid-proof stainless steels - Considerably higher stock removal rate compared to the standard double cut

Čísla materiálu

Objednací číslo 4J215907
EAN 4014855277018
UBB 500695748417
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 334221
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.