text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Brusný válec 45 x 30 G40


Advantages: Tear-resistant cloth with reinforced backing - Spiral shaped joint, cylindrical form - High-quality zirconia alumina with multibond especially suited for working on stainless steel - High aggressiveness when used with rubber drum GK 555

Objednací číslo 7N920727
Průměr 45
Typ Jiný
Délka (mm) 5000
Materiál nosiče Jiný
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 45
Typ Jiný
Délka (mm) 5000
Materiál nosiče Jiný
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Typ částic Zirkon korund
Granulace podle CAMI 40
Zvláštní vlastnost pásového spoje Jiný
Vzor otvorů Žádný
Značka Klingspor
Model CS 451 X
Type Spiral Band

Popis

Advantages: Tear-resistant cloth with reinforced backing - Spiral shaped joint, cylindrical form - High-quality zirconia alumina with multibond especially suited for working on stainless steel - High aggressiveness when used with rubber drum GK 555

Čísla materiálu

Objednací číslo 7N920727
EAN 4014855276820
UBB 500695748821
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 334247
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.