text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Brusný mop 165 x 25 x 13 G120


Advantages: Wooden core with mounting bore diameter of 13 mm for fast mounting - Can be used without mounting plate SMD 612 - Enlargement of the mounting bore is relatively uncomplicated

Objednací číslo 9T084442
Šířka 25
Průměr 165
Typ Jiný
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 25
Průměr 165
Typ Jiný
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro nátěry Ano
Granulace podle CAMI 120
Vhodné pro plnivo Ano
Značka Klingspor
Model SM 611 H
Type Abrasive Mop

Popis

Advantages: Wooden core with mounting bore diameter of 13 mm for fast mounting - Can be used without mounting plate SMD 612 - Enlargement of the mounting bore is relatively uncomplicated

Čísla materiálu

Objednací číslo 9T084442
EAN 4014855098552
UBB 500695692888
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 10006
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.