text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Klingspor Brusný kelímek A30 R 100/55 mm ocel 30 otvor 22,23 mm


For coarse descaling, deburring and derusting in the metal industry and of various materials. Medium hardness. Dimensions: 110/100 x 55. Bore 22.23 mm Ø

Objednací číslo 2I664097
Použití Broušení
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 55
Průměr kotouče (mm) 110
Průměr brusného kotouče (mm) 100
Baleno po 6
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Broušení
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 55
Průměr kotouče (mm) 110
Průměr brusného kotouče (mm) 100
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Miskový kotouč Ano
Typ částic Corundum
Značka Klingspor
Model A 30 R Supra; Kronenflex

Popis

For coarse descaling, deburring and derusting in the metal industry and of various materials. Medium hardness. Dimensions: 110/100 x 55. Bore 22.23 mm Ø

Čísla materiálu

Objednací číslo 2I664097
EAN 4014855021147
UBB 500513230663
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 13728
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.