text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Brusný kelímek A16 R 100/55 mm ocel 16 otvor 22,23 mm


For coarse descaling, deburring and derusting in the metal industry and of various materials. Medium hardness. Dimensions: 110/100 x 55. Bore 22.23 mm Ø

Objednací číslo 4J287146
Použití Broušení
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 55
Průměr kotouče (mm) 110
Průměr brusného kotouče (mm) 100
Baleno po 6
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Broušení
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 55
Průměr kotouče (mm) 110
Průměr brusného kotouče (mm) 100
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Miskový kotouč Ano
Typ částic Corundum
Netkaná textilie - jemnost Jemnost hrubá
Značka Klingspor
Model A 16 R Supra; Kronenflex
Type Grinding Disc

Popis

For coarse descaling, deburring and derusting in the metal industry and of various materials. Medium hardness. Dimensions: 110/100 x 55. Bore 22.23 mm Ø

Čísla materiálu

Objednací číslo 4J287146
EAN 4014855012657
UBB 500513230580
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 13729
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.