text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Brusný blok 100 x 70 x 25


Advantages: Can be used flat and upright (four usable sides) - For flat and profiled surfaces due to flexible foam core - Robust, washable and reusable

Objednací číslo 3D755471
Šířka 100
Tvar Rectangle
Tloušťka (mm) 25
Délka (mm) 70
Materiál Aluminium oxide
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 100
Tvar Rectangle
Tloušťka (mm) 25
Délka (mm) 70
Materiál Aluminium oxide
Granulace 180
Lze vymýt Ano
Značka Klingspor

Popis

SK 500 abrasive block Aluminium Oxide, 100 x 70 x 25 mm grain 180.Abrasive block, abrasive sponge

Čísla materiálu

Objednací číslo 3D755471
EAN 4014855100958
UBB 500513181817
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 225167
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.