text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Brusné pletivo 150 G240


Advantages: Effective and full-surface dust extraction thanks to open grid structure - Dust-free grinding extends the service life of the abrasive - At the same time, improved health and safety thanks to reduced dust formation at the work station - Independent of existing extraction hole patterns - Waterproof

Objednací číslo 9W972722
Průměr 150
Typ Disk
Vodotěsný Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro nátěry Ano
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 150
Typ Disk
Vodotěsný Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro nátěry Ano
S perforací pro odsávání prachu Ano
Granulace podle CAMI 240
Vhodné pro plnivo Ano
Značka Klingspor
Model AN 400
Type Abrasive Screen

Popis

Advantages: Effective and full-surface dust extraction thanks to open grid structure - Dust-free grinding extends the service life of the abrasive - At the same time, improved health and safety thanks to reduced dust formation at the work station - Independent of existing extraction hole patterns - Waterproof

Čísla materiálu

Objednací číslo 9W972722
EAN 4014855302550
UBB 500695761840
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 337888
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.