text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Brusné plátno KL 361JF 40 mm granulace 100 pro kovový korund


Kvalitní univerzálně využitelné brusné plátno. Optimální přizpůsobení obrysům obrobku. Čisté a jednoduché odtržení od role

Objednací číslo S0101.000.100
Šířka 40
Typ Roll
Délka (mm) 50000
Materiál nosiče Papír
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 40
Typ Roll
Délka (mm) 50000
Materiál nosiče Papír
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro nátěry Ano
Typ částic Corundum
Granulace podle CAMI 100
Rozptyl Dense
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 1200
Model KL 361 JF
Type Grinding Cloth Roll

Popis

Corundum. For metal processing. Synthetic resin-bonded grinding cloth with dense corundum dispersal. Extremely flexible. For highest grinding requirements. Excellent particle adhesion. High grinding performance. 50 m roll

Čísla materiálu

Objednací číslo S0101.000.100
EAN 4014855014446
UBB 240216420614
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3837
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.