text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Brusná síť 225 G150


Advantages: Effective and full-surface dust extraction thanks to open grid structure - Dust-free grinding extends the service life of the abrasive - At the same time, improved health and safety thanks to reduced dust formation at the work station - Independent of existing extraction hole patterns - Waterproof

Objednací číslo 8R413403
Průměr 225
Typ Disk
Vodotěsný Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro nátěry Ano
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 225
Typ Disk
Vodotěsný Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro nátěry Ano
S perforací pro odsávání prachu Ano
Granulace podle CAMI 150
Vhodné pro plnivo Ano
Značka Klingspor
Model AN 400
Type Abrasive Screen

Popis

Advantages: Effective and full-surface dust extraction thanks to open grid structure - Dust-free grinding extends the service life of the abrasive - At the same time, improved health and safety thanks to reduced dust formation at the work station - Independent of existing extraction hole patterns - Waterproof

Čísla materiálu

Objednací číslo 8R413403
EAN 4014855302635
UBB 500695759885
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 337874
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.