text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Brusná mřížka 80x133 G320


Advantages: Effective and full-surface dust extraction thanks to open grid structure - Dust-free grinding extends the service life of the abrasive - At the same time, improved health and safety thanks to reduced dust formation at the work station - Independent of existing extraction hole patterns - Waterproof

Objednací číslo 5E030909
Šířka 80
Typ Rectangle
Délka (mm) 133
Tvar čepu Žádný
Vodotěsný Ano
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 80
Typ Rectangle
Délka (mm) 133
Tvar čepu Žádný
Vodotěsný Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro kov Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro nátěry Ano
Vhodné pro sklo Ne
S perforací pro odsávání prachu Ano
Upevnění na háček a smyčku Ne
Typ částic Corundum
Granulace podle CAMI 320
Rozptyl Open
Vzor otvorů Žádný
Netkaná textilie - jemnost Extra jemné
Vhodné pro plnivo Ano
Značka Klingspor
Model AN 400
Type Abrasive Screen

Popis

Advantages: Effective and full-surface dust extraction thanks to open grid structure - Dust-free grinding extends the service life of the abrasive - At the same time, improved health and safety thanks to reduced dust formation at the work station - Independent of existing extraction hole patterns - Waterproof

Čísla materiálu

Objednací číslo 5E030909
EAN 4014855302796
UBB 500695763259
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 337895
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.