text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Brusná mřížka 80x133 G150


Advantages: Effective and full-surface dust extraction thanks to open grid structure - Dust-free grinding extends the service life of the abrasive - At the same time, improved health and safety thanks to reduced dust formation at the work station - Independent of existing extraction hole patterns - Waterproof

Objednací číslo 4R424816
Šířka 80
Typ Rectangle
Délka (mm) 133
Vodotěsný Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 80
Typ Rectangle
Délka (mm) 133
Vodotěsný Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro nátěry Ano
Typ částic Corundum
Granulace podle CAMI 150
Rozptyl Open
Vzor otvorů Žádný
Vhodné pro plnivo Ano
Značka Klingspor
Model AN 400
Type Abrasive Screen

Popis

Advantages: Effective and full-surface dust extraction thanks to open grid structure - Dust-free grinding extends the service life of the abrasive - At the same time, improved health and safety thanks to reduced dust formation at the work station - Independent of existing extraction hole patterns - Waterproof

Čísla materiálu

Objednací číslo 4R424816
EAN 4014855302765
UBB 500695763093
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 337894
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.