text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Brusná houba 125 x 89 x 25 G120


Advantages: Suitable for flat or upright use on all four sides - The angled edge (approx. 45°) makes it an exceptional choice for narrow, tapering workpiece contours - Excellent contouring and pressure distribution thanks to flexible foam core - Robust, washable and reusable

Objednací číslo 4C298418
Šířka 89
Tloušťka (mm) 25
Délka (mm) 125
Granulace 120
Vhodný pro modrý kámen Ne
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 89
Tloušťka (mm) 25
Délka (mm) 125
Granulace 120
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro nátěry Ano
Vhodné pro sklo Ano
Typ částic Aluminium oxide
S rukojetí Ne
Značka Klingspor
Model SK 700 A
Type Abrasive Block

Popis

Advantages: Suitable for flat or upright use on all four sides - The angled edge (approx. 45°) makes it an exceptional choice for narrow, tapering workpiece contours - Excellent contouring and pressure distribution thanks to flexible foam core - Robust, washable and reusable

Čísla materiálu

Objednací číslo 4C298418
EAN 4014855255740
UBB 500695723816
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 331019
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.