text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Abrasive disc 150 GLS51


Advantages: Universal abrasive disc for metalworking and woodworking - Uniform surface scratch pattern - Available in many grit sizes and dimensions - Set discs: Assortments in two pieces grit 40, two pieces grit 80 and two pieces grit 120 - Set strips: Assortments in two pieces grit 40, two pieces grit 80 and two pieces grit 120

Objednací číslo 1N908327
Průměr 150
Typ Disk
Počet dílů 6
Vodotěsný Ne
Materiál nosiče Papír
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 150
Typ Disk
Počet dílů 6
Vodotěsný Ne
Materiál nosiče Papír
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Granulace 40 - 120
Vhodné pro nátěry Ano
Vhodné pro sklo Ne
S perforací pro odsávání prachu Ano
Upevnění na háček a smyčku Ano
Vhodné pro plnivo Ano
Značka Klingspor
Model PS 22 K
Type Abrasive Paper Set

Popis

Advantages: Universal abrasive disc for metalworking and woodworking - Uniform surface scratch pattern - Available in many grit sizes and dimensions - Set discs: Assortments in two pieces grit 40, two pieces grit 80 and two pieces grit 120 - Set strips: Assortments in two pieces grit 40, two pieces grit 80 and two pieces grit 120

Čísla materiálu

Objednací číslo 1N908327
EAN 4014855196364
UBB 500513244110
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 319072
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.