text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Řezný kotouč A924R 14 mm


Advantages: Optimised bond for use on steel, also can be used on stainless steel;For use on gas powered free-hand machines with a cutting speed of 100m/s;Free-hand cutting of pipes, rods, profiles and solid materials

Objednací číslo 5L164238
Použití Řezání
Tvar Flat
Průměr kotouče (mm) 356
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 14
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Průměr kotouče (mm) 356
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 14
Typ částic Corundum
Značka Klingspor
Model A 924 R SPECIAL; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Popis

Advantages: Optimised bond for use on steel, also can be used on stainless steel;For use on gas powered free-hand machines with a cutting speed of 100m/s;Free-hand cutting of pipes, rods, profiles and solid materials

Čísla materiálu

Objednací číslo 5L164238
EAN 5907560221348
UBB 500716830285
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 354416
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.