Řezné kotouče
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
Řezné kotouče
S1055.125.222
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
Klingspor Řezný kotouč A 60 TZ Special dm125x1mm rovný otvor z nerezové oceli 22,23 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
S1055.125.222
Použití
Řezání
Tvar
Jiný
Tloušťka (mm)
1
Maximální počet otáček (1/min)
12200
Průměr kotouče (mm)
125
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Řezání
Tvar
Jiný
Tloušťka (mm)
1
Maximální počet otáček (1/min)
12200
Průměr kotouče (mm)
125
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
22.23
Typ částic
Corundum
Značka
Klingspor
Model
A 60 TZ Special; Kronenflex
Type
Cut-Off Wheel
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
S1055.125.222
EAN
4014855029723
UBB
500627135949
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
202401