Řezné kotouče
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
Řezání
Řezné kotouče
S0807.125.122
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
Klingspor Řezný kotouč A 60 extra dm125x1mm rovný otvor z nerezové oceli 22,23 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Standard disc for machining thin stainless steel profiles and pipes. Bore 22.23 mm Ø
Plný popis
Objednací číslo
S0807.125.122
Použití
Řezání
Tvar
Jiný
Tloušťka (mm)
1
Maximální počet otáček (1/min)
12200
Průměr kotouče (mm)
125
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Řezání
Tvar
Jiný
Tloušťka (mm)
1
Maximální počet otáček (1/min)
12200
Průměr kotouče (mm)
125
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
22.23
Typ částic
Corundum
Model
A 60 Extra; Kronenflex
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Standard disc for machining thin stainless steel profiles and pipes. Bore 22.23 mm Ø
Čísla materiálu
Objednací číslo
S0807.125.122
EAN
4014855099146
UBB
500715540968
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
262937