Řezné kotouče
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
Řezné kotouče
S1032.230.222
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
Klingspor Řezný kotouč A 46 TZ Special dm230x1,9 mm rovný otvor z nerezové oceli 22,23 mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Malá tvorba otřepů - Vysoce výkonný kotouč s velmi dobrou životností
Plný popis
Objednací číslo
S1032.230.222
Použití
Řezání
Tvar
Jiný
Tloušťka (mm)
1.9
Maximální počet otáček (1/min)
6600
Průměr kotouče (mm)
230
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Řezání
Tvar
Jiný
Tloušťka (mm)
1.9
Maximální počet otáček (1/min)
6600
Průměr kotouče (mm)
230
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
22.23
Typ částic
Corundum
Značka
Klingspor
Váha kusu (g)
4.574
Model
A 46 TZ Special; Kronenflex
Type
Cut-Off Wheel
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Special disc for thin steel and stainless steel sheets. Hard bond. Cuts very easily. Energy saving. Low material consumption. Low burr formation. Bore 22.23 mm Ø
Čísla materiálu
Objednací číslo
S1032.230.222
EAN
4014855048953
UBB
500627135782
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
224084