text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Klingspor Řezný kotouč A 46 TZ Special dm180x1,6 mm rovný otvor z nerezové oceli 22,23 mm


Special disc for thin steel and stainless steel sheets. Hard bond. Cuts very easily. Energy saving. Low material consumption. Low burr formation. Bore 22.23 mm Ø

Objednací číslo 6G554722
Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 1.6
Maximální počet otáček (1/min) 8500
Průměr kotouče (mm) 180
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 1.6
Maximální počet otáček (1/min) 8500
Průměr kotouče (mm) 180
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.23
Značka Klingspor
Model A 46 TZ Special; Kronenflex

Popis

Special disc for thin steel and stainless steel sheets. Hard bond. Cuts very easily. Energy saving. Low material consumption. Low burr formation. Bore 22.23 mm Ø

Čísla materiálu

Objednací číslo 6G554722
EAN 4014855045969
UBB 500513237932
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 221161
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.