text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Klingspor Řezný kotouč A 46 TZ Special dm115x1,6 mm přímý otvor z nerezové oceli 22,23 mm


Objednací číslo S1032.115.222
Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 1.6
Maximální počet otáček (1/min) 13300
Průměr kotouče (mm) 115
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.23
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 1.6
Maximální počet otáček (1/min) 13300
Průměr kotouče (mm) 115
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.23
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 0.93
HS kód 68042218
Model A 46 TZ Special; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Čísla materiálu

Objednací číslo S1032.115.222
EAN 4014855053605
UBB 500627135527
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 187170
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.