Řezné kotouče
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
Řezné kotouče
S1003.230.222
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
Klingspor Řezný kotouč A 24 R Supra dm230x3mm přímý ocelový otvor 22,23 mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Optimalizovaná směs pro opracování oceli - Použitelný také pro nerezovou ocel - Dobrý řezný výkon
Plný popis
Objednací číslo
S1003.230.222
Použití
Řezání
Tvar
Jiný
Tloušťka (mm)
3
Maximální počet otáček (1/min)
6600
Průměr kotouče (mm)
230
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Řezání
Tvar
Jiný
Tloušťka (mm)
3
Maximální počet otáček (1/min)
6600
Průměr kotouče (mm)
230
Vhodné pro litinové trubky
Ano
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
22.23
Typ částic
Corundum
Značka
Klingspor
Model
A 24 R Supra; Kronenflex
Type
Cut-Off Wheel
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
S1003.230.222
EAN
4014855012503
UBB
500627135451
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
13464