text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Klingspor Řezný kotouč A 24 R Supra dm180x3mm rovný ocelový otvor 22,23 mm


For machining steel. Also suitable for stainless steel. Good cutting capacity. High aggression and service life. Bore 22.23 mm Ø

Objednací číslo 5S806558
Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 3
Maximální počet otáček (1/min) 8500
Průměr kotouče (mm) 180
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 3
Maximální počet otáček (1/min) 8500
Průměr kotouče (mm) 180
Vhodné pro litinové trubky Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.23
Značka Klingspor
Model A 24 R Supra; Kronenflex

Popis

For machining steel. Also suitable for stainless steel. Good cutting capacity. High aggression and service life. Bore 22.23 mm Ø

Čísla materiálu

Objednací číslo 5S806558
EAN 4014855012497
UBB 500513234210
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 13456
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.