text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Řezný kotouč A 24 R Supra dm115x2,5 mm odsazený ocelový otvor 22,23 mm


For machining steel. Also suitable for stainless steel. Good cutting capacity. High aggression and service life. Bore 22.23 mm Ø

Objednací číslo 6H748279
Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 2.5
Maximální počet otáček (1/min) 13300
Průměr kotouče (mm) 115
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 2.5
Maximální počet otáček (1/min) 13300
Průměr kotouče (mm) 115
Vhodné pro litinové trubky Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.23
Značka Klingspor
Model A 24 R Supra; Kronenflex

Popis

For machining steel. Also suitable for stainless steel. Good cutting capacity. High aggression and service life. Bore 22.23 mm Ø

Čísla materiálu

Objednací číslo 6H748279
EAN 4014855020232
UBB 500513233899
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 13466
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.