text.skipToContent
text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!
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
Řezné kotouče
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
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
Svařovací, pájecí a plynová zařízení
Vozový park - vybavení
Vzduchotechnika
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Řezání a broušení
Řezné kotouče
6O904026
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
Klingspor Řezný kotouč A 24 R Special dm 356x4,5 mm přímý ocelový otvor 25,4 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6O904026
Použití
Řezání
Tvar
Jiný
Tloušťka (mm)
4.5
Maximální počet otáček (1/min)
4400
Průměr kotouče (mm)
350
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
25.4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Řezání
Tvar
Jiný
Tloušťka (mm)
4.5
Maximální počet otáček (1/min)
4400
Průměr kotouče (mm)
350
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
25.4
Značka
Klingspor
Model
A 24 R SPECIAL, Kronenflex
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6O904026
EAN
4014855116423
UBB
500513243120
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
288250