text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Klingspor Řezný kotouč A 24 extra dm230x3mm přímý ocelový otvor 22,23 mm


All-purpose disc for metal processing. Medium-hard bond. Long service life. Aggressive. Bore 22.23 mm Ø

Objednací číslo 2D378268
Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 3
Maximální počet otáček (1/min) 6600
Průměr kotouče (mm) 230
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 3
Maximální počet otáček (1/min) 6600
Průměr kotouče (mm) 230
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.23
Značka Klingspor
Model A 24 Extra; Kronenflex

Popis

All-purpose disc for metal processing. Medium-hard bond. Long service life. Aggressive. Bore 22.23 mm Ø

Čísla materiálu

Objednací číslo 2D378268
EAN 4014855012527
UBB 500513232644
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 13492
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.