text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Řezný kotouč A 24 extra dm125x2,5 mm ocelový s odsazeným otvorem 22,23 mm


All-purpose disc for metal processing. Medium-hard bond. Long service life. Aggressive. Bore 22.23 mm Ø

Objednací číslo 1Z695352
Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 2.5
Maximální počet otáček (1/min) 12200
Průměr kotouče (mm) 125
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 2.5
Maximální počet otáček (1/min) 12200
Průměr kotouče (mm) 125
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.23
Typ částic Corundum
Značka Klingspor
Model A 24 Extra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Popis

All-purpose disc for metal processing. Medium-hard bond. Long service life. Aggressive. Bore 22.23 mm Ø

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Z695352
EAN 4014855026500
UBB 500513231737
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 188463
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.