text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Klingspor Řezný kotouč 400 x 4,5 x 40


Advantages: Optimized combination for use on steel - Can be used on stainless steel - Good cutting properties - Optimal for stationary 3 - 5 kW cutting-off machine

Objednací číslo 6F563003
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 4.5
Průměr kotouče (mm) 400
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 4.5
Průměr kotouče (mm) 400
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 40
Značka Klingspor
HS kód 68042218
Model A 24 R Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Popis

Advantages: Optimized combination for use on steel - Can be used on stainless steel - Good cutting properties - Optimal for stationary 3 - 5 kW cutting-off machine

Čísla materiálu

Objednací číslo 6F563003
EAN 4014855138210
UBB 500513243385
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 296567
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.