text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Řezný kotouč 356 x 4 x 25,4 mm


Advantages: For universal use on all rail types - Top performing product for high powered machines (> 5kW) and hard rails - For use on gas powered cutting-off machines with a cutting speed of 100 m/s and clamping device - Excellent service life

Objednací číslo 3X569311
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 4
Průměr kotouče (mm) 356
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 4
Průměr kotouče (mm) 356
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 25.4
Model A 924 SX SPECIAL; Kronenflex

Popis

Advantages: For universal use on all rail types - Top performing product for high powered machines (> 5kW) and hard rails - For use on gas powered cutting-off machines with a cutting speed of 100 m/s and clamping device - Excellent service life

Čísla materiálu

Objednací číslo 3X569311
EAN 5907560218386
UBB 500710467886
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 353097
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.