text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Řezný kotouč 350 x 3,5 x 25,4


Advantages: Optimized combination for use on steel - Can be used on stainless steel - Good cutting properties - Optimal for stationary 3 - 5 kW cutting-off machine

Objednací číslo 9D639234
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 3.5
Průměr kotouče (mm) 350
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 3.5
Průměr kotouče (mm) 350
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 25.4
Značka Klingspor
Model A 24 R Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Popis

Advantages: Optimized combination for use on steel - Can be used on stainless steel - Good cutting properties - Optimal for stationary 3 - 5 kW cutting-off machine

Čísla materiálu

Objednací číslo 9D639234
EAN 4014855010875
UBB 500513234707
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 13528
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.