text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Řezný kotouč 305 x 3,5 x 22,23 mm


Advantages: For universal use on all rail types - Top performing product for high powered machines (> 5kW) and hard rails - For use on gas powered cutting-off machines with a cutting speed of 100 m/s and clamping device - Excellent service life

Objednací číslo 5A612225
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 3.5
Průměr kotouče (mm) 305
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 3.5
Průměr kotouče (mm) 305
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.23
Značka Klingspor
Model A 924 SX SPECIAL; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Popis

Advantages: For universal use on all rail types - Top performing product for high powered machines (> 5kW) and hard rails - For use on gas powered cutting-off machines with a cutting speed of 100 m/s and clamping device - Excellent service life

Čísla materiálu

Objednací číslo 5A612225
EAN 5907560218362
UBB 500710467621
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 353093
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.