text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Řezný kotouč 305 x 3,5 x 22,23 mm


Advantages: For universal use on all rail types - Top performing product for lower powered machines (< 5kW) and hard rails - Fast cutting, due to softer bond - For use on gas powered cutting-off machines with a cutting speed of 100 m/s and clamping device

Objednací číslo 1G196253
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 3.5
Průměr kotouče (mm) 305
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 3.5
Průměr kotouče (mm) 305
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.23
Značka Klingspor
Model A 624 SX Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Popis

Advantages: For universal use on all rail types - Top performing product for lower powered machines (< 5kW) and hard rails - Fast cutting, due to softer bond - For use on gas powered cutting-off machines with a cutting speed of 100 m/s and clamping device

Čísla materiálu

Objednací číslo 1G196253
EAN 5907560219673
UBB 500710468041
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 353111
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.