text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Řezný kotouč 300 x 3 x 32


Advantages: Optimized combination for use on steel - Can be used on stainless steel - Good cutting properties - Optimal for stationary 3 - 5 kW cutting-off machine

Objednací číslo 2Y941902
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 3
Průměr kotouče (mm) 300
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 3
Průměr kotouče (mm) 300
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 32
Značka Klingspor
Model A 24 R Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Popis

Advantages: Optimized combination for use on steel - Can be used on stainless steel - Good cutting properties - Optimal for stationary 3 - 5 kW cutting-off machine

Čísla materiálu

Objednací číslo 2Y941902
EAN 4014855010530
UBB 500513242882
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 6807
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.