text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Řezný kotouč 300 x 3 x 22,23


Advantages: Optimized combination for use on steel - Can be used on stainless steel - Good cutting properties - Optimal for stationary 3 - 5 kW cutting-off machine

Objednací číslo 9R001237
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 3
Průměr kotouče (mm) 300
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 3
Průměr kotouče (mm) 300
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Značka Klingspor
Model A 24 R Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Popis

Advantages: Optimized combination for use on steel - Can be used on stainless steel - Good cutting properties - Optimal for stationary 3 - 5 kW cutting-off machine

Čísla materiálu

Objednací číslo 9R001237
EAN 4014855025091
UBB 500695696012
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 71365
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.