text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Řezný kotouč 300 x 3,5 x 22,23


Advantages: Optimal for all mineral materials due to sharp, coarse SiC grit - For use on gas powered freehand machines with a cutting speed of 80 m/s

Objednací číslo 3S160355
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 3.5
Průměr kotouče (mm) 300
Vhodné pro beton Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 3.5
Průměr kotouče (mm) 300
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Karbid křemíku
Netkaná textilie - jemnost Jemnost hrubá
Značka Klingspor
Model C 24 Extra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Popis

Advantages: Optimal for all mineral materials due to sharp, coarse SiC grit - For use on gas powered freehand machines with a cutting speed of 80 m/s

Čísla materiálu

Objednací číslo 3S160355
EAN 4014855116263
UBB 500513240647
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 288224
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.