text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Řezný kotouč 230 x 3 x 22,23


Advantages: Special combination prevents smearing and clogging - Optimized cutting off performance on non-ferrous metals

Objednací číslo 8Y633646
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 3
Průměr kotouče (mm) 230
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 3
Průměr kotouče (mm) 230
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Značka Klingspor
Model A 46 N Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Popis

Advantages: Special combination prevents smearing and clogging - Optimized cutting off performance on non-ferrous metals

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Y633646
EAN 4014855021895
UBB 500513237361
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 170710
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.