text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Řezný kotouč 230 x 3 x 22,23


Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide

Objednací číslo 7A261762
Použití Řezání
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 3
Průměr kotouče (mm) 230
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 3
Průměr kotouče (mm) 230
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Model A 24 N Supra; Kronenflex

Popis

Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide

Čísla materiálu

Objednací číslo 7A261762
EAN 4014855012589
UBB 500513233634
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 13477
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.