text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Řezné kotouče
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Řezné kotouče
5W459763
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
Klingspor Řezný kotouč 230 x 3 x 22,23
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5W459763
Použití
Řezání
Tvar
Flat
Tloušťka (mm)
3
Průměr kotouče (mm)
230
Vhodné pro beton
Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen
Ano
Průměr otvoru
22.2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Řezání
Tvar
Flat
Tloušťka (mm)
3
Průměr kotouče (mm)
230
Vhodné pro beton
Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen
Ano
Průměr otvoru
22.2
Typ částic
Karbid křemíku
Netkaná textilie - jemnost
Jemnost hrubá
Značka
Klingspor
HS kód
68042218
Model
C 24 Extra; Kronenflex
Type
Cut-Off Wheel
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5W459763
EAN
4014855020287
UBB
500513240316
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
13491