text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Řezný kotouč 230 x 3 x 22,23


Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide

Objednací číslo 4Y272809
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 3
Průměr kotouče (mm) 230
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 3
Průměr kotouče (mm) 230
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Značka Klingspor
Model A 24 N Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Popis

Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide

Čísla materiálu

Objednací číslo 4Y272809
EAN 4014855012459
UBB 500513233550
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 13463
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.