text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Řezný kotouč 230 x 1,9 x 22,23


Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Extra long service life across all applications - For universal use in metal processing - Short cutting times - Low burr formation - Low thermal load - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long lasting high performance and moisture protection

Objednací číslo 1U595285
Použití Řezání
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 1.9
Průměr kotouče (mm) 230
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 1.9
Průměr kotouče (mm) 230
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Značka Klingspor
Model A 946 TZ Special; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Popis

Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Extra long service life across all applications - For universal use in metal processing - Short cutting times - Low burr formation - Low thermal load - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long lasting high performance and moisture protection

Čísla materiálu

Objednací číslo 1U595285
EAN 5907560205010
UBB 500695768209
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 339114
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.