text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Řezný kotouč 230 x 1,9 x 22,23


Advantages: Free of iron, sulphur and chlorine - Universal use on steel and stainless steel - Cutting disk made of self-sharpening, calcined aluminum oxide - Tremendous aggressiveness when used for cutting solid steel materials

Objednací číslo 5N433067
Použití Řezání
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 1.9
Průměr kotouče (mm) 230
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 1.9
Průměr kotouče (mm) 230
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Klingspor
Model A 646 R Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Popis

Advantages: Free of iron, sulphur and chlorine - Universal use on steel and stainless steel - Cutting disk made of self-sharpening, calcined aluminum oxide - Tremendous aggressiveness when used for cutting solid steel materials

Čísla materiálu

Objednací číslo 5N433067
EAN 5907560207823
UBB 500695773076
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 340942
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.