text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Řezný kotouč 180 x 3 x 22,23


Advantages: Special combination prevents smearing and clogging - Optimized cutting off performance on non-ferrous metals

Objednací číslo 0Y450419
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 3
Průměr kotouče (mm) 180
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 3
Průměr kotouče (mm) 180
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Značka Klingspor
Model A 46 N Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Popis

Advantages: Special combination prevents smearing and clogging - Optimized cutting off performance on non-ferrous metals

Čísla materiálu

Objednací číslo 0Y450419
EAN 4014855021888
UBB 500513237288
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 170709
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.