text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Řezný kotouč 180 x 1,6 x 22,23


Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Extra long service life across all applications - For universal use in metal processing - Short cutting times - Low burr formation - Low thermal load - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long lasting high performance and moisture protection

Objednací číslo 5D554159
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1.6
Průměr kotouče (mm) 180
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1.6
Průměr kotouče (mm) 180
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Značka Klingspor
Model A 946 TZ Special; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Popis

Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Extra long service life across all applications - For universal use in metal processing - Short cutting times - Low burr formation - Low thermal load - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long lasting high performance and moisture protection

Čísla materiálu

Objednací číslo 5D554159
EAN 5907560204976
UBB 500695767888
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 339112
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.