text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Řezný kotouč 150 x 1,6 x 22,23


Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Extra long service life across all applications - For universal use in metal processing - Short cutting times - Low burr formation - Low thermal load - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long lasting high performance and moisture protection

Objednací číslo 1J218176
Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 1.6
Průměr kotouče (mm) 150
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 1.6
Průměr kotouče (mm) 150
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Značka Klingspor
Model A 946 TZ Special; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Popis

Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Extra long service life across all applications - For universal use in metal processing - Short cutting times - Low burr formation - Low thermal load - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long lasting high performance and moisture protection

Čísla materiálu

Objednací číslo 1J218176
EAN 5907560204952
UBB 500695767623
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 339111
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.