text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Řezný kotouč 125 x 2,5 x 22,23


Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide

Objednací číslo 5T966213
Použití Řezání
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 125
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 125
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Značka Klingspor
Model A 24 N Supra; Kronenflex

Popis

Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide

Čísla materiálu

Objednací číslo 5T966213
EAN 4014855012565
UBB 500513233147
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 2951
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.